Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349. Čistá oceľ.

DIN 7349 oceľ 100HV/200HV bez pov. úpr.
PODLOZKA DIN7349 200HV D17,0

Obj. č. 04977716

EAN 4052703306886

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349. Čistá oceľ.

Obj. č. 04977716

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Upozornenie200 HV na s. menšie ako/rovné 6 mm
100 HV na s. väčšie ako 6 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie