Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349. Čistá oceľ.
DIN 7349 oceľ 100HV/200HV bez pov. úpr.
\WSH-DIN7349-100HV-D19,0
Obj. č. 04977718
EAN 4052703644063
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Upozornenie200 HV na s. menšie ako/rovné 6 mm
100 HV na s. väčšie ako 6 mm
100 HV na s. väčšie ako 6 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 19 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 8,000 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |