Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami
DIN 7349 oceľ 100HV/200HV bez pov. úpr.
PODLOZKA DIN7349 200HV D8,4
Obj. č.
0497778
EAN 4052703307067
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349. Oceľ bez povrchovej úpravy.
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Upozornenie200 HV na s. menšie ako/rovné 6 mm
100 HV na s. väčšie ako 6 mm
100 HV na s. väčšie ako 6 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |