Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami

DIN 7349, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 049700016

EAN 4052703643455

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č. 049700016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7349, žltá galvanizovaná oceľ, 200 HV (A2C)

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

6,000 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie