Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami
DIN 7349, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 04970003
EAN 4052703643400
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349, žltá galvanizovaná oceľ, 200 HV (A2C)
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 1,000 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |