Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami
DIN 7349, oceľ, 200 HV, zinok-nikel
Obj. č. 049756004
EAN 4059608506809
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349, oceľ 200 HV, zinok-nikel
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M4 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 12 mm | 
| Hrúbka (h1) | 1,6 mm | 
| Normy | DIN 7349 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV | 
| Povrch | Zinok, nikel, strieborný | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |