Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami

DIN 7349, oceľ, 200 HV, zinok-nikel

Obj. č. 049756006

EAN 4059608506823

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č. 049756006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7349, oceľ 200 HV, zinok-nikel

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

17 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Zinok, nikel, strieborný