Podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 433 obyčajná, nehrdz. oceľ A2, 140 HV
PODLOZKA DIN433 140HV A2 D13,0
Obj. č.
041512
EAN 4050642154834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 433, nehrdzavejúca oceľ, A2 HV 140, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |