Podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 433, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy, 140 HV
PODLOZKA-DIN433-140HV-A4-D3,2
Obj. č.
04129073
EAN 4055374026558
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 433, nehrdzavejúca oceľ, A4, 140 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |