Podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 433, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy, 140 HV
PODLOZKA DIN433 A4 D19,0
Obj. č.
041290718
EAN 4038898239833
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 433, nehrdzavejúca oceľ, A4, 140 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 19 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |