Podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 433, oceľ, 140 HV, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 041404
EAN 4038898456360
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 433, oceľ, 140 HV, žltá, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |