Podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 433, oceľ, 140 HV, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 04140006
EAN 4048539196432
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 433, oceľ, 140 HV, žltá, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |