Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

DIN 433, mosadz, poniklovaná

Obj. č. 0400925

EAN 4047376404298

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

Obj. č. 0400925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 433, mosadz, poniklovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

5 mm

Hrúbka (h1)

0,6 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie