Podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 433, mosadz, poniklovaná
Obj. č. 040095
EAN 4046778563411
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 433, mosadz, poniklovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,5 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | DIN 433 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |