Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

DIN 433, meď, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041478

EAN 4024835695442

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

Obj. č. 041478

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 433, meď, bez úprav
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie