Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

DIN 433, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy, 140 HV
PODLOZKA-DIN433-140HV-A4-D4,3

Obj. č. 04129074

EAN 4050642345324

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

Obj. č. 04129074

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 433, nehrdzavejúca oceľ, A4, 140 HV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie