Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

DIN 433, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy, 140 HV

Obj. č. 041290712

EAN 4038898970156

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutku s valcovou hlavou

Obj. č. 041290712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 433, nehrdzavejúca oceľ, A4, 140 HV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Preferované použitie pre skrutky s valcovou hlavou

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

DIN 433

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie