Podložka pre skrutky ASSY 4 WH II a ASSY 3.0 SKII
PODLOZKA SKII D8 ST A3K 30X6,5
Obj. č. 0457700478
EAN 4058794158793
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Elegantný vzhľad, keďže oblé hrany a hladký profil zapustia hlavu skrutky
- A3K, Cr III, 8 µm
Softvér na dimenzovanie reziva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy
Hárky údajov(X)
- Spoje drevo/drevo
- Zvýšená odolnosť penetrácie hlavy pre skrutky ASSY 3.0 SKII
- Trieda využitia 1 a 2
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 12 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 6,5 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Plochý, Okrúhly, Disk |
Vhodnosť pre skrutku | ASSY 4 WH II, priemer 8 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!