Podložka pre skrutky
DIN 1440, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA DIN1440 A2 D7,0
Obj. č.
04099117
EAN 4045727128695
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1440 obyčajná nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |