Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutky

DIN 1440 obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA DIN1440 A4 D20,0

Obj. č. 041290520
EAN 4038898242758

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutky

Obj. č. 041290520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1440 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

20 mm

Vonkajší priemer (d2)

32 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

DIN 1440

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie