Podložka pre skrutky
DIN 1440, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN1440 D8,0
Obj. č.
04968
EAN 4011231413367
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1440, oceľ obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |