Podložka pre skrutky
DIN 1440, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č.
040991124
EAN 4048539372577
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1440 obyčajná nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vnútorný priemer (d1) | 24 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 38 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |