Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutky

DIN 1440, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0496010

EAN 4038898468752

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutky

Obj. č. 0496010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1440, oceľ, galvanizovaná, žltá (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

10 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 1440

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie