Podložka pre skrutky
DIN 1440, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 049606
EAN 4047376908475
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1440, oceľ, galvanizovaná, žltá (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |