Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutky

DIN 1440 obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129055
EAN 4050642975293

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutky

Obj. č. 04129055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1440 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 1440

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy