Podložka pre skrutky
DIN 1440, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
049628
EAN 4048539482177
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1440, oceľ obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vnútorný priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 45 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |