Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C

DIN 1441, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-DIN1441-(A2K)-D72,0

Obj. č. 04969072

EAN 4024835481908

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C

Obj. č. 04969072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1441, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

72 mm

Vonkajší priemer (d2)

95 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

DIN 1441

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované