Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C
DIN 1441, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 049690020
EAN 4038898679431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1441, oceľ, galvanizovaná, žltá (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 32 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 1441 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |