Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C

DIN 1441, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 049690033

EAN 4024835382649

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C

Obj. č. 049690033

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1441, oceľ, galvanizovaná, žltá (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

34 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 1441

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie