Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C
DIN 1441, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 04969055
EAN 4056808638071
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1441, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 5,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 1441 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |