Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C
DIN 1441, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0496941
EAN 4038898679615
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1441, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 41 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 58 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 1441 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |