Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C

DIN 1441, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 049698

EAN 4048539321162

Cena za zvolené balenie
Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C

Obj. č. 049698

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1441, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

8 mm

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 1441

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy