Podložka pre skrutky; trieda výrobkov C
DIN 1441, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 049699
EAN 4038898849612
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1441, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 9 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 1441 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |