Podložka s okrúhlou dierou, hlavne pre drevené konštrukcie DIN 440, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 440 nerezová oceľ A4 bez povr. úpravy, tvar R
PODLOZKA WO DIN440 A4 R D22
Obj. č. 041290220
EAN 4056808467251
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 22 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | R |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |