Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s okrúhlou dierou, hlavne pre drevené konštrukcie DIN 440, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 440 nerezová oceľ A4 bez povr. úpravy, tvar R
WSH-WO-DIN440-A4-R-D9,0

Obj. č. 04129028

EAN 4047376385344

Cena za zvolené balenie
Podložka s okrúhlou dierou, hlavne pre drevené konštrukcie DIN 440, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04129028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

9 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

R

DIN

440

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie