Podložka s okrúhlou dierou, hlavne pre drevené konštrukcie
DIN 440, oceľ, žiarovo galvanizovaná, tvar R
PODLOZKA DIN440 R (HDG) 17,5X56X5
Obj. č. 0459018
EAN 4045727112564
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 440, oceľ, žiarovo galvanizovaná (TZN)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M16 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 17,5 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 56 mm | 
| Hrúbka (h1) | 5 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV | 
| Povrch | Žiarovo pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Forma | R | 
| DIN | 440 | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |