Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s okrúhlou dierou, hlavne pre drevené konštrukcie

DIN 440, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar R

Obj. č. 0459924
EAN 4047376715264

Cena za zvolené balenie
Podložka s okrúhlou dierou, hlavne pre drevené konštrukcie

Obj. č. 0459924

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 440, oceľ, žltá galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

24 mm

Vonkajší priemer (d2)

80 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

R

DIN

440

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie