Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, nehrdzavejúca oceľ A2
DIN 440 nehr. oceľ A2 bez povrch. úpravy, tvar R
PODLOZKA DIN440 A2 R D6,6
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | R |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |