Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 440 nehr. oceľ A2 bez povrch. úpravy, tvar R
PODLOZKA DREVO DIN440 A2 R D17,5

Obj. č. 040990616

EAN 4049557534022

Cena za zvolené balenie
Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 040990616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

R

DIN

440

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie