Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, oceľ bez povrchovej úpravy

DIN 440, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar R
PODLOZKA WO DIN440 R 13,5X44X4

Obj. č. 045414

EAN 4011231386876

Cena za zvolené balenie
Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 045414
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
Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

R

DIN

440

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie