Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, oceľ bez povrchovej úpravy
DIN 440, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar R
PODLOZKA WO DIN440 R 26,0X85X6
Obj. č. 045426
EAN 4011231386951
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 26 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 85 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | R |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |