Podložka s okrúhlym otvorom Predovšetkým pre drevené konštrukcie, DIN 440, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 440, oceľ, pozinkovaná, tvar R
PODLOZKA-WO-DIN440-R-(A2K)-30,0X98X6
Obj. č.
045930
EAN 4011231388887
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 30 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 98 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | R |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |