Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, nehrdz. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021-A4-D10,5

Obj. č. 04129210

EAN 4038898275411

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04129210
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
Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom