Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, nehrdz. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021-A4-D17,0

Obj. č. 04129216

EAN 4038898275435

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04129216
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
Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom