Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 9021, nehrdz. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 A4 D20,0
Obj. č. 04129218
EAN 4054458941411
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
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 20 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |