Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 140HV D10,5
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
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |