Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 140HV D3,2

Obj. č. 04173

EAN 4038898721550

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04173

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom