Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 140HV D6,4

Obj. č. 04176

EAN 4011231365567

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04176
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
Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom