Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 140HV D8,4

Obj. č. 04178

EAN 4011231365604

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04178
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
Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom