Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041724

EAN 4066441089550

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041724
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
Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

72 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom